Acome - Câble de distribution PACe-cord 2 fibres OS2 LSOH Ivoire Euroclasse B2ca - B1292A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701581501920

Réf. Sonepar

00056150192

Réf. Fournisseur

B1292A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

6.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

46.08 kg/km

Câble de distribution PACe-cord - 2 fibres Multimode OM4 - Gaine ignifugée LSOH, Euroclasse B2ca - Couleur : Ivoire - Diamètre : 6,8mm - Resistance à la traction : 1000N - Résistance à l'écrasement : 5000N/cm

Les Atouts de l'article:

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée