Acome - Câble Distribution Intérieur Vertical 24 FO M4 LSOH-FR HomePACe micro-module - N9417A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223683031

Réf. Sonepar

00056000504

Réf. Fournisseur

N9417A

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.063 kg/km

armature/ferraillage:

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câbles optique de Distribution Intérieur Vertical 24 Fibres Modulo 4 - Gaine LSOH-FR - HomePACe micro-module

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit