Acome - Câble drop intérieur LSOH-FR 1 Fo G657A2 2,8 mm - N7910B

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223640973

Réf. Sonepar

00056364097

Réf. Fournisseur

N7910B

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

fibre à gaine semi-serrée

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

2.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

20 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

7.08 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique - type DROP intérieur - 6 Fibres - Structure en micromodule - Armure acier

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit