Acome - Câble F/FTP cat6A ARME LSOH-FR 4P touret 500m noir B2ca - R8795A-T500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0 mm² 
- matériau de la gaine - autre 
- classe du conducteur - classe 1 - âme massive 
- nombre de conducteurs - 8 
- câblage - autre 
Emballage et conditions
- 500 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3700223638888
Réf. Sonepar
00056363888
Réf. Fournisseur
R8795A-T500
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.4 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
11.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
276 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
276 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
138 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
20...60 °C
valeur NVP:
78 %
résistant aux UV:
Oui
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
poids:
149.03 kg/km
Les Atouts de la gamme:
ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts










