Acome - Câble F/UTP cat6 LSOH-FR 2x4P touret 1000m ivoire Dca - M5009A-T1000

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700223666645

Réf. Sonepar

00056360551

Réf. Fournisseur

M5009A-T1000

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

câblage:

autre

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.1 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

16

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

50 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

50 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...60 °C

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

82.06 kg/km

fil auxiliaire:

Oui

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 2 x 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en touret de 1000m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts