Acome - Câble Grade 3TV LSOH-FR 4P touret 4000m ivoire Cca - R7900A-T4000

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.258 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 4000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223638628

Réf. Sonepar

00056363862

Réf. Fournisseur

R7900A-T4000

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.258 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

0.573 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

40 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

20 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...60 °C

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

219.648 kg/km

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - touret 4000m Tenue au feu :niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16 & 17

Les Atouts de la gamme:

Disposer de réseaux de communication résidentiels performants est devenu essentiel. ACOHOME propose des câbles souples et faciles à installer, éliminant le besoin de câblage coaxial TV et simplifiant ainsi l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Internet et télévision sur paires torsadées !