Acome - Câble K209 48 Fibres OM2 Modulo 6 Z1425A Gaine noire - H0503A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 48
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
4200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701581500862
Réf. Sonepar
00056150086
Réf. Fournisseur
H0503A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
48
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
6
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
13.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
280 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
236.46 kg/km
Les Atouts de la gamme:
La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles contrôle commande made in France !