Acome - câble K23 20/2 10/10 LSOH touret 500m noir B2ca - U3660A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 40

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223644186

Réf. Sonepar

00056364418

Réf. Fournisseur

U3660A

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

40

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.8 mm

nombre d'éléments de câblage:

40

élément de câblage:

quadruple

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

22.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

365 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

365 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

185 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...60 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

778.39 kg/km

câble K23 - Section 20/2 10/10 - Gaine LSOH - touret 500m noir - Euroclasse feu : niveau CPR B2ca

Les Atouts de la gamme:

La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles contrôle commande made in France !