Acome - câble K23 8/2 6/10 LSOH touret 500m noir B2ca - U3638A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - faisceau
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700223644131
Réf. Sonepar
00056364413
Réf. Fournisseur
U3638A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
nombre d'éléments de câblage:
16
élément de câblage:
quadruple
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
type d'installation souterraine autorisé:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
11.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
190 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
190 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
95 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
20...60 °C
valeur NVP:
66 %
résistant aux UV:
Oui
poids:
221.21 kg/km
Les Atouts de la gamme:
La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles contrôle commande made in France !








