Acome - câble préco 24FO OS2 SC-SC ZH Dca touret 75m - IC1116-L50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - autre
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACOLAN OPTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701581502392
Réf. Sonepar
00056150239
Réf. Fournisseur
IC1116-L50
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
autre
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
0
couleur de gaine:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
géométrie du câble:
autre
poids:
0.32 kg/km


