Acome - câble préco 6FO OM3 SC-SC ZH Dca touret 90m - IC1109-T90

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - autre

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700223642328

Réf. Sonepar

00056364232

Réf. Fournisseur

IC1109-T90

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

autre

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

0

couleur de gaine:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

4.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

géométrie du câble:

autre

poids:

4.37 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique préconnectorisé - 6 Fibres optiques - OM3 - SC-SC - Gaine ZH Dca - touret 90m

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts