Acome - câble S/FTP cat6A Premium LSOH-FR 4P touret 1000m noir B2ca - R8597E-T1000

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581502880

Réf. Sonepar

00056150288

Réf. Fournisseur

R8597E-T1000

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.4 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...60 °C

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

poids:

62.38 kg/km

fil auxiliaire:

Non

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure S/FTP - 4paires - Jauge AWG23 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en touret de 1000m - Gaine LSOH-FR - couleur noire Tenue au feu : niveau RPC B2ca

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts