Acome - cable telephonie SYT1 numerique 112P AWG24 gris ZH Dca - R7138A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 224
câblage - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TÉLÉPHONIE PRIVÉE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700223632060
Réf. Sonepar
00056363206
Réf. Fournisseur
R7138A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
224
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
224
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
23.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
353 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
353 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
235 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
25...75 °C
résistant aux UV:
Non
poids:
599.34 kg/km
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !



