Acome - cable telephonie SYT1 numerique NPI 56P AWG20 marron ZH C1 - R7408A

ACOME
CopieCopie
Acome - cable telephonie SYT1 numerique NPI 56P AWG20 marron ZH C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 112

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700223668113

Réf. Sonepar

00056000270

Réf. Fournisseur

R7408A

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

112

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

marron

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.4 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

112

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

23.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

360 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

360 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

240 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

25...75 °C

résistant aux UV:

Non

poids:

723.33 kg/km

Câble de téléphonie - SYT+ DIGITAL5A - 56/2 - Gaine ZH - - Gaine couleur marron - NPI

Les Atouts de la gamme:

La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !