Acome - Câble UNB1627 2 Fibres G657A2 Modulo 2 Z1339 - H0151B

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501692

Réf. Sonepar

00056150169

Réf. Fournisseur

H0151B

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

2

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

20.99 kg/km

Câble optique - Structure Unitube Branchement UNB1627 - 2 Fibres - G657A2 - Modulo 2 - Z1339

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit