Acome - Cassette 12 Pigtail LC OS2 pour tiroir optique - IB1455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701581501555
Réf. Sonepar
00056150155
Réf. Fournisseur
IB1455
Réf. Commerciale
Acome
mode de pose:
autre
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'entrée:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fixation du couvercle:
encliqueté
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts