Acome - Coffret Mural - iCOM-12 avec cassette d'épissurage 24 fibres + kit de fixation - IC6162

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 233 mm

  • profondeur - 40 mm

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581506710

Réf. Sonepar

00056150671

Réf. Fournisseur

IC6162

Marque

Acome

largeur:

195 mm

hauteur:

233 mm

profondeur:

40 mm

numéro RAL:

7035

Boîtier de raccordement métallique iCOM 12 équipé d'une cassette d'épissurage 24 fibres + kit de fixation - Peinture gris clair RAL7035 – Dimensions : HxPxL : 233 x 40 x 195 mm

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée