Acome - Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2.0mm - FCU-SCA - Jaune - 20 m - IC6173-C20

ACOME
CopieCopie
Acome - Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2.0mm - FCU-SCA - Jaune - 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - FC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701581508301

Réf. Sonepar

00056150830

Réf. Fournisseur

IC6173-C20

Marque

Acome

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

FC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Oui

Cordon optique Duplex 2 fibres monomode OS2 G652D - Diamètre 2.0mm - Connectique : FCU-SC/APC - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 20 mètres

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts