Acome - Cordon adaptation duplex - raccord SC duplex - fiche LC duplex - longueur 30cm - IC6032-L30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700223647217
Réf. Sonepar
00056364721
Réf. Fournisseur
IC6032-L30
Réf. Commerciale
Acome
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
Cordon adaptation duplex - Fibres multimodes OM3 - raccord SC duplex - fiche LC duplex - Couleur de gaine : turquoise - Longueur 30cm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts