Acome - Cordon arme 1FO A2 SCAPC-SCAPC blc Cca 25m - IC6081-C25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - autre
catégorie - autre
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 1
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581503696
Réf. Sonepar
00056150369
Réf. Fournisseur
IC6081-C25
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
autre
catégorie:
autre
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
1
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
0
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
blanc
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
2.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
461.7 kg/km
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts