Acome - Cordon arme 1FO A2 SCAPC-SCAPC blc Cca 30m - IC6081-C30

ACOME
CopieCopie
Acome - Cordon arme 1FO A2 SCAPC-SCAPC blc Cca 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • catégorie - autre

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701581503702

Réf. Sonepar

00056150370

Réf. Fournisseur

IC6081-C30

Marque

Acome

type de fibre:

autre

catégorie:

autre

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

0

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

blanc

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

2.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

551.7 kg/km

Cordon optique arme acier 1 fibre OS2 G657A2 -- Diamètre 3mm - Connectique : SC/APC-SC/APC Short boot - Couleur de gaine : Ivoire - Tenue au feu : Cca - Longueur 30 mètres

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts