Acome - Cordon Duplex fibres monomodes G657A2 - connecteurs LC/UPC - longueur 5m - IC5981-L500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700223645244
Réf. Sonepar
00056364524
Réf. Fournisseur
IC5981-L500
Marque
Acome
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
couleur de gaine:
jaune
Cordon de brassage duplex - Fibres monomodes G657A2 - Connecteurs : LC/UPC-LC/UPC - Diamètre de gaine : 2mm - Couleur de gaine : jaune - Longueur 5m
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts



