Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acome - Driver LED PoE G3 bureau 2xRJ45 dont 1 entrée capteur et 2 sorties éclairage - IB2126

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 102 mm

  • largeur - 83 mm

  • profondeur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701581501883

Réf. Sonepar

00056150188

Réf. Fournisseur

IB2126

Réf. Commerciale

Acome

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

102 mm

largeur:

83 mm

profondeur:

29 mm

Driver LED Génération 3 pour espace de bureau 2xRJ45 dont 1 RJ45 PoE++ et 1 entrée RJ45 capteur. Dispose de 2 sorties éclairage type DC power jack femelle autobloquant

Les Atouts de la gamme:

ENERGIE IP est une solution innovante de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE