Acome - Driver LED PoE G3 Circulation 3RJ45 dont 1 entrée capteur et 3 sorties éclairage - IB2127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 102 mm
largeur - 83 mm
profondeur - 29 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ENERGIE IP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581501890
Réf. Sonepar
00056150189
Réf. Fournisseur
IB2127
Réf. Commerciale
Acome
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
102 mm
largeur:
83 mm
profondeur:
29 mm
Driver LED Génération 3 pour espace de circulation 3xRJ45 dont 2 RJ45 PoE++ et 1 entrée RJ45 capteur. Dispose de 3 sorties éclairage type DC power jack femelle autobloquant
Les Atouts de la gamme:
ENERGIE IP est une solution innovante de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE
Les Atouts de la gamme:
ENERGIE IP est une solution innovante de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE