Acome - EDF telereport 2P 6-10 A touret 500m - L6877A-T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TELEREPORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700223668519
Réf. Sonepar
00056360176
Réf. Fournisseur
L6877A-T500
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
diamètre externe approx.:
0 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
20...20 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
20...20 °C


