Acome - Frette optique 3FO 3 SC/APC Fd Aimanté longueur 30m - IC1115-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - autre
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 3
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701581502941
Réf. Sonepar
00056150294
Réf. Fournisseur
IC1115-C30
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
autre
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
3
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
0
couleur de gaine:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
3.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
géométrie du câble:
autre
poids:
2.7 kg/km
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts