Acome - IBIC-12 : Boîtier raccordement 12FO - 12 PGT LCU G657A2 - 6 RAC LCU DX-1 K7 12FO - IB1492

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 132 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 135 mm

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581505249

Réf. Sonepar

00056150524

Réf. Fournisseur

IB1492

Marque

Acome

largeur:

132 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

135 mm

numéro RAL:

7035

IBIC-12 : Boîtier de raccordement optique 12 Fibres - équipé de 12 pigtails LC/UPC G657A2, 6 raccords LCU duplex Bleu, 1 cassette d'épissurage 12 fibres, 1 presse-étoupes M20, 3 passe-fils DG M20, 1 kit pour rail DIN (4 positions possibles)

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de connectivité mobile à l’intérieur du bâtiment