fin de vie

Acome - iMOD-UNI-12- 3x4 PGT SCA-12RAC - 2K7IOC3 - IC6055

ACOME
CopieCopie
Acome - iMOD-UNI-12- 3x4 PGT SCA-12RAC - 2K7IOC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581502484

Réf. Sonepar

00056150248

Réf. Fournisseur

IC6055

Réf. Commerciale

Acome

mode de pose:

autre

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'entrée:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

iMOD-UNI-12- 3x4 PGT SCA-12RAC - 2K7IOC3