Acome - iMOD-UNI-1SPL1x8-9RACC-1K7IOC3 - IC6054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701581502477
Réf. Sonepar
00056150247
Réf. Fournisseur
IC6054
Réf. Commerciale
Acome
mode de pose:
autre
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'entrée:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fixation du couvercle:
encliqueté
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans