Acome - iTOM-V3-144-3U 144 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Droite - IC6030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
avec pigtails - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700223646517
Réf. Sonepar
00056364651
Réf. Fournisseur
IC6030
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
132.5 mm
largeur:
465 mm
profondeur:
230 mm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée