Acome - iTOM-V3-144-3U 144 Raccords SCA Simplex Ouv. Droite - IC6027

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223646470

Réf. Sonepar

00056364647

Réf. Fournisseur

IC6027

Réf. Commerciale

Acome

mode de pose:

autre

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'entrée:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-144-3U - 144 Raccords SC-APC Simplex Verts - 6 plateaux pivotants équipés chacun de 24 raccords SC/APC - Charnière droite

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée