Acome - iTOM-V3-48-1U 24 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Gauche - IC6040

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223649266

Réf. Sonepar

00056364926

Réf. Fournisseur

IC6040

Réf. Commerciale

Acome

mode de pose:

autre

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'entrée:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-48-1U - 24 Pigtails G657A2 Code couleur TELECOM - 24 Raccords SC/APC Simplex Verts - 1 plateau pivotant équipé de 24 raccords et 24 pigtails - Charnière gauche

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée