Acome - ITOM-V3-48-1U 48 Raccords SCA Simplex Ouv. Droite - IC6025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700223646494
Réf. Sonepar
00056364649
Réf. Fournisseur
IC6025
Marque
Acome
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée





