Acome - ITOM-V3-96-2U 96 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Droite - IC6029

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223646500

Réf. Sonepar

00056364650

Réf. Fournisseur

IC6029

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

96

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-96-2U - 96 Pigtails G657A2 Code couleur TELECOM - 96 Raccords SC/APC Simplex Verts - 4 plateaux pivotants équipés chacun de 24 raccords et 24 pigtails - Charnière droite

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée