Acome - JARRET.4CD 5/10 BLC+BL+RGE+JNE Touret 500m - R2351C-T500

ACOME
CopieCopie
Acome - JARRET.4CD 5/10 BLC+BL+RGE+JNE Touret 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700223641635

Réf. Sonepar

00056360662

Réf. Fournisseur

R2351C-T500

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.1 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

16 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

16 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

10...65 °C

valeur NVP:

45 %

résistant aux UV:

Non

poids:

11.35 kg/km

Jarretière de téléphonie - Structure 4CD 5/10 Blanc Bleu Rouge Jaune - Touret 500m

Les Atouts de la gamme:

ACOME propose des câbles de Téléphonie Public, en particulier des câbles Série 88

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !