Acome - KIT FTTH - PTO T1 - COR1821 1 Fibres G657A2 SCA E Fibres T 30M - IC6034-C30

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • catégorie - autre

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223649877

Réf. Sonepar

00056364987

Réf. Fournisseur

IC6034-C30

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

autre

catégorie:

autre

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

0

couleur de gaine:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

géométrie du câble:

autre

poids:

9.6 kg/km

KIT FTTH préconnectorisé - Prise Terminale Optique PTO - Taille 1 - COR1821 1 Fibres G657A2 SCA E Fibres T 30M

Les Atouts de l'article:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit