Acome - L905 1 PAIRE 4/10 CU NU ACOME couronne 250m - W2652E-C250

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223641710

Réf. Sonepar

00056360912

Réf. Fournisseur

W2652E-C250

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1 mm

taille AWG:

autre

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

3.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...60 °C

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

12.72 kg/km

Câble pour central téléphonique - L905 - 1 PAIRE - 4/10 CU NU - Couronne de 250 m

Les Atouts de la gamme:

ACOME propose des câbles de Téléphonie Public, en particulier des câbles Série 88

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !