Acome - Micro-commutateur 45x45 4GigaRJ45 façade + SFP & [+TX] / Horizontal PoE+ - IB2000-04VP12

ACOME
CopieCopie
Acome - Micro-commutateur 45x45 4GigaRJ45 façade + SFP & [+TX] /  Horizontal PoE+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 1

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700223691951

Réf. Sonepar

00056000597

Réf. Fournisseur

IB2000-04VP12

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

1

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

0 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

autre

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

poids:

260 kg/km

Micro-commutateur 6 ports intégrable en plinthe 45x90 - 4 ports Giga RJ45 PoE+ en facade, disposition horizontale - ports latéraux 1x Cage SFP 1G + 1x Ethernet 1G [+TX]

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.