Acome - PACe Cord B2ca 2 fibres OM3 LC/UPC-LC/UPC Gaine ivoire longueur 20m - IC1035-C20

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • couleur de gaine - blanc

  • connexion version APC 1 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701581503221

Réf. Sonepar

00056150322

Réf. Fournisseur

IC1035-C20

Marque

Acome

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

couleur de gaine:

blanc

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordon optique PACe-cord- 2 Fibres multimodes OM3 - Connecteurs : LC/UPC-LC/UPC - Couleur de gaine : Ivoire - Euroclasse Feu : B2ca - Longueur 20 mètres

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts