Acome - PACe Cord B2ca 2 fibres OS2 LC/UPC-LC/UPC Gaine ivoire longueur 50m - IC1034-T50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581503184
Réf. Sonepar
00056150318
Réf. Fournisseur
IC1034-T50
Réf. Commerciale
Acome
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
couleur de gaine:
blanc
Cordon optique PACe-cord- 2 Fibres monomodes G657A1 - Connecteurs : LC/UPC-LC/UPC - Couleur de gaine : Ivoire - Euroclasse Feu : B2ca - Longueur 50 mètres
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts



