Acome - Panneau de brassage cuivre 24 ports RJ45 Keystone, 19 pouces hauteur 1U droit - IB1691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701581508608
Réf. Sonepar
00056150860
Réf. Fournisseur
IB1691
Marque
Acome
nombre de jacks/coupleurs:
24
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(4)
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
45 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
125 mm
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts



