Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acome - PTT 88 14P 6/10 noir L123 réseau souterrain conduite - L0026E

ACOME
CopieCopie
Acome - PTT 88 14P 6/10 noir L123 réseau souterrain conduite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.653 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 28

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223620883

Réf. Sonepar

00056362088

Réf. Fournisseur

L0026E

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.653 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

28

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.912 mm

taille AWG:

autre

nombre d'éléments de câblage:

28

élément de câblage:

quadruple

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

Al/PE

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

10...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

45...75 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

0.123 kg/km

Câble de téléphonie publique - type PTT 88 - 14 paires 6/10 noir L123 réseau souterrain conduite

Les Atouts de la gamme:

ACOME propose des câbles de Téléphonie Public, en particulier des câbles Série 88

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !