Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acome - PTT 99 28P 8/10 noir L124 réseau aérien auto porté - L0052E

ACOME
CopieCopie
Acome - PTT 99 28P 8/10 noir L124  réseau aérien auto porté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.823 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 56

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223621200

Réf. Sonepar

00056362120

Réf. Fournisseur

L0052E

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.823 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

56

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.02 mm

taille AWG:

18

nombre d'éléments de câblage:

56

élément de câblage:

quadruple

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

Al/PE

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

115 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

115 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

56 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

10...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

45...75 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

0.491 kg/km

Câble de téléphonie publique - type PTT 99 28 paires 8/10 noir L124 réseau aérien auto pairesorté

Les Atouts de l'article:

Découvrez le câble PTT 99 noir, idéal pour vos réseaux aériens autoportés. Conçu pour la téléphonie publique, il assure une connexion fiable et durable, parfait pour maintenir vos communications en toute simplicité.

Les Atouts de la gamme:

ACOME propose des câbles de Téléphonie Public, en particulier des câbles Série 88

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !