Acome - PTT 99 8P 8/10 noir L124 réseau aérien auto porté - L0050E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.823 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - faisceau
catégorie - autre
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TÉLÉPHONIE PUBLIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700223621163
Réf. Sonepar
00056362116
Réf. Fournisseur
L0050E
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.823 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.02 mm
taille AWG:
18
nombre d'éléments de câblage:
16
élément de câblage:
quadruple
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
Al/PE
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
70 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
10...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
45...75 °C
valeur NVP:
66 %
résistant aux UV:
Oui
poids:
0.196 kg/km
Les Atouts de l'article:
Découvrez le câble PTT 99 noir, idéal pour votre réseau aérien auto porté. Fiable et robuste, il assure une connexion téléphonique claire et stable. Parfait pour vos installations téléphoniques publiques.
Les Atouts de la gamme:
ACOME propose des câbles de Téléphonie Public, en particulier des câbles Série 88
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !


