Acome - Régulateur Génération 2 Chauffage Ventilation Climatisation PoE avec sorties 24V - IB2129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max. - 3 A
couleur - blanc
raccordement - autre
type d'alimentation électrique - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ENERGIE IP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581503849
Réf. Sonepar
00056150384
Réf. Fournisseur
IB2129
Réf. Commerciale
Acome
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.:
3 A
couleur:
blanc
raccordement:
autre
type d'alimentation électrique:
autre
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
série
caractéristique de réglage:
PID
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
2
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
2
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
1
avec affichage:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Oui
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
hauteur:
95 mm
largeur:
143 mm
profondeur:
65 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE