Acome - SFP 10GE 10G Base-BX-D Monomode simplex 1xLC Rx1330/Tx1270nm Diagnostic CTE - IB2085-C2S00UN

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 1

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701581500176

Réf. Sonepar

00056150017

Réf. Fournisseur

IB2085-C2S00UN

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

1

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

0 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

autre

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

40...85 °C

poids:

17 kg/km

SFP 10 Gigabit Ethernet - Monomode simplex - 10G Base-BX - Sens Download - Connecteur : 1 xLC Rx1330/Tx1270nm - Fonctions de diagnostic intégrées - Classe de température étendue -40 +85°C

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée