Acome - SFP 10GE 10G Base-BX-U Monomode simplex 1xLC Rx1270/Tx1330nm Diagnostic CTE - IB2085-C1S00UN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 1
câblage - autre
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701581500169
Réf. Sonepar
00056150016
Réf. Fournisseur
IB2085-C1S00UN
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
1
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
0 mm
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
autre
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
autre
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
autre
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
40...85 °C
poids:
17 kg/km
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée






