Acome - SFP GE 1000 Base-BX-U Monomode simplex 1xLC Rx1310/Tx1490nmDiagnostic CTE - IB2085-B1S00UN

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'émetteur-récepteur - SFP

  • type de câble - fibre optique

  • type de connecteur - LC

  • passif - Non

  • utilisable en multimode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700223645473

Réf. Sonepar

00056364547

Réf. Fournisseur

IB2085-B1S00UN

Marque

Acome

type d'émetteur-récepteur:

SFP

type de câble:

fibre optique

type de connecteur:

LC

passif:

Non

utilisable en multimode:

Non

utilisable en monomode:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

actif:

Oui

SFP Gigabit Ethernet - Monomode simplex - 1000 Base-BX - Sens Upload - Connecteur : 1xLC - Longueur d'ondes : Rx1310 nm, Tx1490nm - Fonctions de diagnostic intégrées - Classe de température étendue -40 +85°C

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée