Acome - Switch niveau 2 avec 8xRJ45 2xSFP PoE++ 54V DC - IB2137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
puissance max. PoE - 720 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ENERGIE IP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581501746
Réf. Sonepar
00056150174
Réf. Fournisseur
IB2137
Réf. Commerciale
Acome
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
720 W
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
163.2 mm
largeur:
65.8 mm
profondeur:
110 mm
puissance absorbée max.:
720 W
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de la gamme:
ENERGIE IP est une solution innovante de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE