Acome - Télécommande pour la GTB - Fonctionne en Bluetooth Low Energy - IB2114

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 50

  • transmission de signal - Bluetooth

  • avec affichage - Oui

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700223649853

Réf. Sonepar

00056364985

Réf. Fournisseur

IB2114

Réf. Commerciale

Acome

nombre max. d'appareils contrôlables:

50

transmission de signal:

Bluetooth

avec affichage:

Oui

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

131 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

20 mm

bidirectionnel:

Non

Télécommande Bluetooth Low Energy - Alimentation électrique 2 Piles AAA - Affichage personnalisable - Ecran LCD faible consommation avec navigation intuitive

Les Atouts de la gamme:

Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE